VS4310-015DL 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 SMC 57138855

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード57138855 品番VS4310-015DL
参考基準価格(税別)¥30,030 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は管接続口径など36種類から選べます 他の種類を見る

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする