仕様接続可能機器:A&Dの無線通信に対応した製品
質量(g)約15
電源専用:不要(USBポートより給電)
対応OSWindows XP/VISTA/7/8.1/10(32bit、64bit 両対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×12×74
設定方式ボーレート 2400bps、ビット長/パリティ 7bit / even、ストップビット 1bit
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式EYSHCNZXZ(太陽誘電株式会社)Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)
通信距離(m)最大10