曜日別特売
VS4410-015U 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441 SMC 57139433

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8注文コード57139433品番VS4410-015U
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする