SMC
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
57139476
品番
VS4410-023U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
管接続口径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス