曜日別特売
VS4410-031TLP 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441 SMC 57139573

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS441

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8(裏配管はなし)注文コード57139573品番VS4410-031TLP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,150

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc3/8(裏配管はなし)ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする