チェーンブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57139584 品番YCB1000
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです

定格荷重(t)1 揚程(m)2.5 フック間最短距離(mm)370 質量(kg)10.5 用途荷物の吊り上げに。 トラスコ品番128-0711 材質/仕上スチール アズワン品番64-5128-42 ハンドチェーン(m)5 ロードチェーン(m)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする