特長画像1
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
アッシュターコイズ
色(脚部)
ブラック
色(座面)
アッシュターコイズ
色(背面)
ブラック
注文コード
57139629
品番
E290F-B1-PAT
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-2768
材質
張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
508
色
アッシュターコイズ
高さ(mm)
822
奥行(mm)
570
張地
布張り
座面高さ(mm)
445
座幅(mm)
438
座奥行(mm)
415
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
スタッキング
床積4脚
色(座面)
アッシュターコイズ
色(背面)
ブラック
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません