特長画像1

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 パーシアンレッド 色(脚部)ホワイト 色(座面)パーシアンレッド 色(背面)ホワイト 注文コード57139717 品番E290F-H3-PRE
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はなど114種類から選べます 他の種類を見る

空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。

用途ミーティング用 トラスコ品番656-2776 材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)508 パーシアンレッド 高さ(mm)822 奥行(mm)570 張地布張り 座面高さ(mm)445 座幅(mm)438 座奥行(mm)415 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト スタッキング床積4脚 色(座面)パーシアンレッド 色(背面)ホワイト キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする