ワコーパレット
ワコーパレットの 各種パレット
ワコーパレットの メッシュパレット
床板スチール製カゴ車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57139986
品番
WK7-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
カチオン電着塗装+粉体塗装の前にリン酸亜鉛処理を施すことにより、防錆力が格段にアップしました。仕上がりがきれいで、野外使用時の光沢劣化がほとんど発生しません。
トラスコ品番
215-0765
長さ(mm)
1100
幅(mm)
1100
質量(kg)
66
高さ(mm)
240
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100×1100×1700
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1045×1040×1460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません