※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

床板プラスチック製カゴ車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57139995 品番 WKP-1060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。

トラスコ品番215-0770 質量(kg)39 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×940×1450 長さ(mm)600 幅(mm)1000 高さ(mm)1700 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×1000×1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする