パレット ニューマルチタイプキャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57140056 品番CME-4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。どちら側からでも取り出しができます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。

用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。 トラスコ品番217-6876 質量(kg)61 高さ(mm)1000 奥行(mm)670 間口(mm)1078 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×1000 線径(Φmm)5 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 キャスター径(Φmm)150 脚高(mm)100 扉開閉方式全開 積載段数(段)2 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)970 有効内寸法・高さ(mm)750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする