質量(kg)100
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×1000
線径(Φmm)6
キャスター径(Φmm)150
用途資材の保管、運搬に使用できます。
トラスコ品番217-6883
高さ(mm)1000
奥行(mm)290
間口(mm)758
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
扉開閉方式上半分のみ開閉
荷重(kg)吊り下げ時:500
積載段数(段)2
有効内寸法・間口(mm)1090
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)696