曜日別特売
BK-3 メッシュパレット 段積みブラケットタイプ サンキン 57140117

 

BK-3 メッシュパレット 段積みブラケットタイプ サンキン 57140117
BK-3 メッシュパレット 段積みブラケットタイプ サンキン 57140117

メッシュパレット 段積みブラケットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
最大積載量(kg)1500
金網ピッチ(mm)50×50
内容量1台注文コード57140117品番BK-3
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。

質量(kg)55最大積載量(kg)1500間口W×奥行D×高さH(mm)1000×800×850金網ピッチ(mm)50×50トラスコ品番217-6880高さ(mm)850奥行(mm)560間口(mm)875線径(Φmm)6脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)950有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする