※本体

TS256GCFE820 CFExpress Card トランセンド 57140363 TS256GCFE820 CFExpress Card トランセンド 57140363 TS256GCFE820 CFExpress Card トランセンド 57140363 TS256GCFE820 CFExpress Card トランセンド 57140363

CFExpress Card

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57140363 品番 TS256GCFE820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1700MB/sの超高速転送スピードと最大512GBのストレージ容量を備えたトランセンドのCFexpress 820 Type Bカードは、最先端のデジタル機器に最適です。CFexpressを有効にするファームウェアを備えた特定のXQDカメラでも利用できます。
信頼できるソリューション
驚きのパフォーマンス
十分なストレージ容量
幅広い温度帯で使用可能
データ復旧ソフトウェアのRecoveRx

寸法(mm)38.5×29.6×3.8 質量(g)7 インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x2 保証期間5年 フラッシュ3D NANDフラッシュ 記憶容量(GB)256 転送速度(MB/sec)シーケンシャルリード/ライト:1700/1300 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 動作温度範囲(℃)-10 (14°F) 〜 70 (158°F) フォームファクタCFexpress Type B 動作電圧(V)3.3±5%
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする