VE-5297 クリーニングブラシ エツミ 57140494

 

VE-5297 クリーニングブラシ エツミ 57140494
VE-5297 クリーニングブラシ エツミ 57140494
VE-5297 クリーニングブラシ エツミ 57140494
VE-5297 クリーニングブラシ エツミ 57140494
VE-5297 クリーニングブラシ エツミ 57140494

クリーニングブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57140494品番VE-5297
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

信頼の日本製。上質なヤギの毛を使用したクリーニングブラシ。ワンタッチでブラシが本体に収納され毛先を保護します。清潔で携帯に便利。 使用用途は、デジタルカメラ・ビデオカメラ・レンズ・望遠鏡・双眼鏡・パソコン・スマートフォン・タブレット・オーディオ・DVD・CD等のホコリ除去に。

使用時寸法(mm)約125収納寸法(mm)約90幅(mm)約25奥行(mm)約16質量(g)約20仕様スライド式ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57140494
2022-10-23
用途: 一眼レフ用レンズの清掃

交換レンズの埃をはらうために使いましたが、とても使いやすいです。
毛の柔らかさと腰のしなりでバランスが取れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする