曜日別特売
JJ-1015【ワケあり】 OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 57141036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JJ-1015【ワケあり】 OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 57141036
JJ-1015【ワケあり】 OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 57141036
JJ-1015【ワケあり】 OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 57141036

OJ ジャーナルジャッキ

取扱い終了
内容量1個注文コード57141036品番JJ-1015【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
使用と共にトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。
特製のベアリングを使用していますので、耐久力にすぐれ、横使用もスムーズです。
ラチェット部分は、ホイールとプランジャの噛み合いに楔の原理により、確実で耐久力にすぐれています。

用途
ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)
橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
付属品ハンドル棒(Φ25×600L)適合中揚程トラスコ品番457-4532質量(kg)約12寸法H(mm)8許容荷重(t)10揚程(mm)150寸法F(mm)120揚力(kN)100寸法E(mm)75.7寸法I(mm)11寸法J(mm)10寸法K(mm)15最低高さA(mm)280ヘッド径B(Φmm)65ベース径C(Φmm)108商品状態※理由あり(パッケージ不良(破損))
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする