特長画像1
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘付) E433型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ピーコック
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ピーコック
色(背面)
ピーコック
注文コード
57141887
品番
E434FBC-M6-PC
参考基準価格(税別)
¥80,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-9055
材質
張地:布張り、脚フレーム:Φ31.8mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター、肘:成型合板塗装仕上
幅(mm)
590
色
ピーコック
高さ(mm)
770
奥行(mm)
545
張地
布張り
座面高さ(mm)
435
座幅(mm)
440
座奥行(mm)
430
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
スタッキング
床積2脚
色(座面)
ピーコック
色(背面)
ピーコック
キャスター有無
有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません