曜日別特売
MWK-921 耐切創手袋 10G スベリ止め付き おたふく手袋 57141928

MWK-921 耐切創手袋 10G スベリ止め付き おたふく手袋 57141928
MWK-921 耐切創手袋 10G スベリ止め付き おたふく手袋 57141928

耐切創手袋 10G スベリ止め付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード57141928品番MWK-921
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。
綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。
様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。

用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業サイズL全長(cm)24中指長(cm)8手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)19材質手袋/アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン スベリ止め部/塩化ビニールゲージ数10規格EN388:2016規格耐切創性D機能耐切創入数(双)1アズワン品番65-2077-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57141919
2022-11-07
用途: 製品の梱包等
卸売・小売業

耐切創等の使用感は良いが、防水性があれば更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする