廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57142059
品番
ASB-2021.5E
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
21.5
ねじ径
M2
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
寸法l1(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応