※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E433FBC-DG ミーティングチェアー(肘無) E433型 ナイキ 57142061 E433FBC-DG ミーティングチェアー(肘無) E433型 ナイキ 57142061 E433FBC-DG ミーティングチェアー(肘無) E433型 ナイキ 57142061 E433FBC-DG ミーティングチェアー(肘無) E433型 ナイキ 57142061

ミーティングチェアー(肘無) E433型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ダークグリーン 色(脚部)ブラック 色(座面)ダークグリーン 色(背面)ダークグリーン 注文コード57142061 品番E433FBC-DG
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーティング用 トラスコ品番656-9060 材質張地:布張り、脚フレーム:Φ31.8mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター 幅(mm)525 ダークグリーン 高さ(mm)770 奥行(mm)545 張地布張り 座面高さ(mm)435 座幅(mm)440 座奥行(mm)430 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック スタッキング床積4脚 色(座面)ダークグリーン 色(背面)ダークグリーン キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする