※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘付) E340型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
アイボリー
色(脚部)
シルバー
色(座面)
アイボリー
色(背面)
アイボリー
注文コード
57142447
品番
E341-IV
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-9032
材質
張地:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上
幅(mm)
530
色
アイボリー
高さ(mm)
785
奥行(mm)
560
張地
布張り
座面高さ(mm)
435
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
アイボリー
色(背面)
アイボリー
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません