曜日別特売
E340-IV ミーティングチェアー(肘無) E340型 ナイキ 57142499

 

E340-IV ミーティングチェアー(肘無) E340型 ナイキ 57142499
E340-IV ミーティングチェアー(肘無) E340型 ナイキ 57142499
E340-IV ミーティングチェアー(肘無) E340型 ナイキ 57142499
E340-IV ミーティングチェアー(肘無) E340型 ナイキ 57142499

ミーティングチェアー(肘無) E340型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚アイボリー注文コード57142499品番E340-IV
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途
ミーティング用
トラスコ品番656-7515材質張地:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上幅(mm)440アイボリー高さ(mm)785奥行(mm)560張地ビニールレザー座面高さ(mm)435座幅(mm)440座奥行(mm)560グリーン購入法適合色(脚部)シルバー色(座面)アイボリー色(背面)アイボリーキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする