廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-MBERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57142847
品番
ASB-303MBE
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
3
寸法l1(mm)
全ネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)