E368C-B1-OGR ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142867 E368C-B1-OGR ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142867 E368C-B1-OGR ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142867 E368C-B1-OGR ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142867 E368C-B1-OGR ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142867

ミーティングチェアー(肘付) E368型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 オリーブグリーン 色(脚部)ブラック 色(座面)オリーブグリーン 色(背面)ブラック 注文コード57142867 品番E368C-B1-OGR
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーティング用 トラスコ品番656-9128 材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール)、背・肘:PP+GF樹脂成型品、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、キャスター:Φ40mmナイロン双輪キャスター 幅(mm)573 オリーブグリーン 高さ(mm)743 奥行(mm)507 張地レザ- 座面高さ(mm)420 座幅(mm)450 座奥行(mm)457 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック スタッキング床積3脚 色(座面)オリーブグリーン 色(背面)ブラック キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする