特長画像2
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E364型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57142955
品番
E364F-E6-PDGR
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
3Dコアとウレタンフォームで快適な座り心地を両立しています。
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-9133
材質
背:PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
513
色
ダークグリーン
高さ(mm)
773
奥行(mm)
512
張地
布張り
座面高さ(mm)
450
座幅(mm)
425
座奥行(mm)
428
材質(背)
PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚、肘無
グリーン購入法
適合
色(脚部)
グリーン
スタッキング
床積4脚
色(座面)
ダークグリーン
色(背面)
グリーン
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません