用途ミーティング用
トラスコ品番656-9121
材質背:PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上、Φ40mmナイロン双輪キャスター
幅(mm)528
色アッシュターコイズ
高さ(mm)773
奥行(mm)517
張地布張り
座面高さ(mm)450
座幅(mm)425
座奥行(mm)428
材質(背)PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上、Φ40mmナイロン双輪キャスター、スタック数:床積4脚、4本脚キャスター付、肘無
グリーン購入法適合
色(脚部)セージ
スタッキング床積4脚
色(座面)アッシュターコイズ
色(背面)セージ
キャスター有無有