特長画像1
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
サンドウォールナット
色(脚部)
ブラック
色(座面)
サンドウォールナット
色(背面)
サンドウォールナット
スタッキング
床積6脚
注文コード
57143041
品番
E460B-M15
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・スタッキング
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンジエリアにも調和する木の風合いと洗練されたデザインが魅力です。
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-9088
材質
背・座:メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
495
色
サンドウォールナット
高さ(mm)
765
奥行(mm)
540
肘掛
肘無
脚数(本)
4本脚
座面高さ(mm)
430
座幅(mm)
390
座奥行(mm)
450
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
スタッキング
床積6脚
色(座面)
サンドウォールナット
色(背面)
サンドウォールナット
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません