廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57143863
品番
CB-1720E
在庫数量:残り9点
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
快削黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
20
ねじ径
M1.7用
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応