特長画像2
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
セサミ
色(脚部)
ホワイト
色(座面)
セサミ
色(背面)
ソフトウッド
注文コード
57144197
品番
E351FH-M5-SM
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルな見た目でも充実の使い勝手です。
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-2217
材質
張地:布張り、背:成型合板塗装仕上、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
508
色
セサミ
高さ(mm)
848
奥行(mm)
570
張地
布張り
座面高さ(mm)
445
座幅(mm)
438
座奥行(mm)
440
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
スタッキング
床積4脚
色(座面)
セサミ
色(背面)
ソフトウッド
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません