廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57144554
品番
AS-406.5
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
乳白色
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
6.5
ねじ径
M4
寸法l1(mm)
全ネジ
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応