特長画像2

ミーティングチェアー(肘無) E370型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ピーコック 色(脚部)ホワイト 色(座面)ピーコック 色(背面)ソフトウッド 注文コード57144669 品番E351FHC-M5-PC
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルな見た目でも充実の使い勝手です。

用途ミーティング用 トラスコ品番657-0705 材質張地:布張り、背:成型合板塗装仕上、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪 幅(mm)532 ピーコック 高さ(mm)848 奥行(mm)571 張地布張り 座面高さ(mm)445 座幅(mm)438 座奥行(mm)440 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト スタッキング床積4脚 色(座面)ピーコック 色(背面)ソフトウッド キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする