廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2
寸法L(mm)
15.5
注文コード
57144737
品番
BS-2015.5E
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
15.5
材質(スペーサ)
ジュラコン(R)(POM)
色
スペーサー:乳白色
熱変形温度(℃)
スペーサー:1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(スペーサー)
材質(ねじ部)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)
ニッケルメッキ(Ni)