ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M4 寸法L(mm)19.5 注文コード57145017 品番BS-419.5E
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はねじ径・寸法Lなど34種類から選べます 他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)19.5 スペーサー:乳白色 熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(スペーサー) 材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni) 寸法l1(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする