廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57145044
品番
BS-2013.5WE
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
スペーサー:乳白色
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
13.5
ねじ径
M2
材質(ねじ部)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)
ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
スペーサー:1.82MPa…110
材質(スペーサ)
ジュラコン(R)(POM)
UL規格
UL94-HB(スペーサー)
RoHS指令(10物質対応)
対応