ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E370型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ベージュ
色(脚部)
ナチュラルウッド
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ベージュ
注文コード
57145150
品番
E370F-W1-BGE
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-2239
材質
張地:布張り、芯材:ブナ突板成型合板、脚部:ブナ材塗装仕上
幅(mm)
420
色
ベージュ
高さ(mm)
805
奥行(mm)
555
張地
布張り
座面高さ(mm)
440
座幅(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ナチュラルウッド
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ベージュ
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません