ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
カウンターチェアー(肘無) E370型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ダークグレー
色(脚部)
ナチュラルウッド
色(座面)
ダークグレー
色(背面)
ダークグレー
注文コード
57145360
品番
E371F-W1-DGL
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-2246
材質
張地:布張り、芯材:ブナ突板成型合板、脚部:ブナ材塗装仕上、カウンターステップ:スチールパイプクロームメッキ仕上
幅(mm)
420
色
ダークグレー
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
535
張地
布張り
座面高さ(mm)
755
座幅(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ナチュラルウッド
色(座面)
ダークグレー
色(背面)
ダークグレー
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません