ワークチェアー(肘無) ライド RIDE

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブルー 色(脚部)シルバー 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 注文コード57145509 品番E473-1-BLU
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

座クッションのベースに伸縮性のある布バネを使用しています。

用途ミーティング用 トラスコ品番657-3824 材質張地:ビニールレザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚フレーム:30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背部:PP樹脂成型品 幅(mm)630 ブルー 高さ(mm)772 奥行(mm)547 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)440 座幅(mm)442 座奥行(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー スタッキング床積4脚 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする