特長画像1
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ワークチェアー(肘無) ライド RIDE
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
イエローグリーン
色(脚部)
シルバー
色(座面)
イエローグリーン
色(背面)
イエローグリーン
注文コード
57145579
品番
E472-1-YGR
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
座クッションのベースに伸縮性のある布バネを使用しています。
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-5360
材質
張地:ビニールレザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚フレーム:30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背部:PP樹脂成型品
幅(mm)
517
色
イエローグリーン
高さ(mm)
772
奥行(mm)
547
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
440
座幅(mm)
442
座奥行(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
スタッキング
床積4脚
色(座面)
イエローグリーン
色(背面)
イエローグリーン
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません