廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57145963
品番
ASU-321.5
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
21.5
ねじ径
M3
表面処理
脱脂
寸法l1(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応