ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘付) E217型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
コバルトブルー
色(脚部)
グレー
色(座面)
コバルトブルー
色(背面)
コバルトブルー
注文コード
57145990
品番
E218BC-CBL
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-3886
材質
張地:ビニールレザー張り、背座カバー:PP樹脂成型品(取手付)、フレーム:Φ25.4mm、Φ22.2mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
560
色
コバルトブルー
高さ(mm)
765
奥行(mm)
550
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
430
座幅(mm)
440
座奥行(mm)
440
グリーン購入法
適合
色(脚部)
グレー
スタッキング
床積6脚
色(座面)
コバルトブルー
色(背面)
コバルトブルー
キャスター有無
有
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません