ミーティングチェアー(肘付) E217型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 コバルトブルー 色(脚部)グレー 色(座面)コバルトブルー 色(背面)コバルトブルー 注文コード57146105 品番E218B-CBL
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーティング用 トラスコ品番657-3849 材質張地:ビニールレザー張り、背座カバー:PP樹脂成型品(取手付)、フレーム:Φ25.4mm、Φ22.2mmスチール丸パイプ塗装仕上 幅(mm)560 コバルトブルー 高さ(mm)765 奥行(mm)550 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)430 座幅(mm)440 座奥行(mm)440 グリーン購入法適合 色(脚部)グレー スタッキング床積6脚 色(座面)コバルトブルー 色(背面)コバルトブルー キャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする