ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ラウンジワークチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ブラック
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注文コード
57146236
品番
E410M-BK
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
体圧を適度に分散しながら安定した座り心地を提供します。
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-6961
材質
張地:メッシュ張り、背座:PP樹脂成型品、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ(M)クロームメッキ仕上(S)シルバー色塗装仕上
幅(mm)
513
色
ブラック
高さ(mm)
782
奥行(mm)
522
張地
メッシュ
座面高さ(mm)
430
座幅(mm)
451
座奥行(mm)
444
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
スタッキング
床積10脚
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません