特長画像1
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー(肘無) E169型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57146306
品番
E169-CBL
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
ミーティング用
トラスコ品番
657-6975
材質
張地:ビニールレザー張り、脚部:Φ13.0mmステンレス丸パイプ、背裏:PP樹脂成型品
幅(mm)
507
色
コバルトブルー
高さ(mm)
750
奥行(mm)
515
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
420
座幅(mm)
400
座奥行(mm)
430
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
スタッキング
床積10脚
色(座面)
コバルトブルー
色(背面)
コバルトブルー
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません