曜日別特売
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541

特長画像4

HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541
HPE511F-J-POB ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146541

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚色(背面)オーシャンブルー注文コード57146541品番HPE511F-J-POB
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

いろんな空間にスッとなじむチェアーです。
オフィスに広がるいろんな空間になじむリビングライクなデザインと豊富なカラーバリエーションとともに、ライトワークからミーティング、集中ワークにも使いやすいサイズ感と機能性を備えています。
肘と背が一体になったデザインで、立ちやすく、包み込まれるような座り心地です。デスクワークからミーティングまで様々なシーンで自然に体と肘をサポートしてくれます。
座面に適切に施した穴形状により、骨盤を適度にホールドし、前ずれを防ぎ、快適な体圧分散を実現します。厚みは最大55mmあり、快適な座り心地を実現しました。
ロッキングの支点を前方に設定することで、より自然に姿勢の変化をサポートします。座下のハンドルで反発力を調整できます。
体格に合わせ、スムーズに座面を上下できます。着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。
キャスター、ガスシリンダーを除くパーツが廃棄時に単一素材に分解できる設計です。

用途
事務用
ミーティング用
会議用
応接用
リフレッシュ用
ソロワーク用
トラスコ品番671-0319材質布張り(再生PET100%)、背:ウレタンクッション、座:モールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター幅(mm)575オーシャンブルー高さ(mm)825~915奥行(mm)550角度(°)背傾倒角度:12キャスター5本脚キャスター付張地肘掛機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)400~490座幅(mm)475座奥行(mm)435グリーン購入法適合色(脚部)ベージュランバーサポート色(座面)オーシャンブルー色(背面)オーシャンブルー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする