YE512FAHB-BGD ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146647 YE512FAHB-BGD ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146647 YE512FAHB-BGD ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146647 YE512FAHB-BGD ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146647 YE512FAHB-BGD ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146647

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57146647 品番 YE512FAHB-BGD
参考基準価格(税別)¥213,700 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。
可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。
大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。
肘パッドの上下・角度・前後の調節が可能です。上下は100mm、角度は内20度・外20度、前後48mm可動します。
大型タイプのヘッドレストは、後頭部を優しくしっかりと支えます。

用途
事務用
応接用
会議用
ミーティング用
テレワーク用
トラスコ品番671-0349 材質ヘッドレスト:布張りモールドウレタン、PP樹脂成型品、背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品 幅(mm)680 バーガンディ 高さ(mm)1150〜1230 奥行(mm)600 張地背:メッシュ張り、座:布張り 肘掛 機能座上下昇降機能:有 座面高さ(mm)430〜510 座幅(mm)530 座奥行(mm)430 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック ランバーサポート 色(座面)バーガンディ 色(背面)ブラック ヘッドレスト布張りモールドウレタン、PP樹脂成型品、背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、可動肘付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,300 / 税込 ¥11,330
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする