最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。
可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。
大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。
肘パッドの上下・角度・前後の調節が可能です。上下は100mm、角度は内20度・外20度、前後48mm可動します。
大型タイプのヘッドレストは、後頭部を優しくしっかりと支えます。