特長画像4

YE511FHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146778 YE511FHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146778 YE511FHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146778 YE511FHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146778 YE511FHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146778

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57146778 品番 YE511FHB-BLU
参考基準価格(税別)¥198,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。
可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。
大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。

用途
事務用
応接用
会議用
ミーティング用
テレワーク用
トラスコ品番671-1865 材質背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品 幅(mm)720 ブルー 高さ(mm)950〜1030 奥行(mm)600 張地背:メッシュ張り、座:布張り 肘掛 機能座上下昇降機能:有 座面高さ(mm)430〜510 座幅(mm)530 座奥行(mm)430 材質(背)メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、固定肘付 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック ランバーサポート 色(座面)ブルー 色(背面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする