ワークチェアー(可動肘付) ライド RIDE

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57146839 品番 798-16
参考基準価格(税別)¥103,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
トラスコ品番671-0364 材質背フレーム:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター 幅(mm)640 アップルグリーン 高さ(mm)935〜1025 奥行(mm)595 張地背:メッシュ、座:布地 肘掛 機能座上下昇降機能:有 材質(フレーム)背:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、5本脚キャスター付、可動肘付、ノックダウン式 座面高さ(mm)410〜500 座幅(mm)480 座奥行(mm)430 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト ランバーサポート 色(座面)アップルグリーン 色(背面)アップルグリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする