トラスコ品番671-0354材質背フレーム:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター幅(mm)640色コズミックブルー高さ(mm)935~1025奥行(mm)595張地背:メッシュ、座:布地肘掛有機能座上下昇降機能:有材質(フレーム)背:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、5本脚キャスター付、肘付、ノックダウン式座面高さ(mm)410~500座幅(mm)480座奥行(mm)430グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート無色(座面)コズミックブルー色(背面)コズミックブルー