ナイキ
ワークチェアー(肘無) ライド RIDE
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1脚
色
コズミックブルー
注文コード
57147101
品番
798-36
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
671-0334
材質
背フレーム:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター
幅(mm)
640
色
コズミックブルー
高さ(mm)
935~1025
奥行(mm)
595
張地
背:メッシュ、座:布地
肘掛
無
機能
座上下昇降機能:有
材質(フレーム)
背:PA樹脂成型品、張地:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布、座:モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、5本脚キャスター付、肘無、ノックダウン式
座面高さ(mm)
410~500
座幅(mm)
480
座奥行(mm)
430
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
ランバーサポート
無
色(座面)
コズミックブルー
色(背面)
コズミックブルー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません